| |
|
| Artikel-Nr.: 639-767892842 Herst.-Nr.: 130842 EAN/GTIN: 4027268329854 |
| |
|
| | |
| Mit den Papierservietten Moin-Möwen bringst Du den maritimen Stil auf dekorative Weise auf Deine Tafel. Die trendigen Servietten messen 33 x 33 cm und beinhalten übrigens 20 Stück pro Verpackung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lagen: | 3 | Ausführung der Falzung: | 1/4 | Breite: | 33 | Farbe: | bunt | Höhe: | 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mundtuch, Serviette, Papierserviette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,83* | € 3,23* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,90* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|