Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301
Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301
Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301
Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301
Prospekthülle Conceptum flex, A5, Kunststoff, 5 Stück, transparent CONCEPTUM CF301
Artikel-Nr.:
     639-773608
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF301
EAN/GTIN:
     4004360808050
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays, Kalender-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie 5 transparente Klarsichthüllen für 10 Blätter im Format DIN A5 zum Einschieben in das Concetptum flex Cover (muss extra bestellt werden, SIGEL Art.-Nr. CF111). Bestellen Sie zusätzlich weitere Einlage-Artikel aus dem Conceptum flex Sortiment und stellen sich Ihr Conceptum flex individuell zusammen.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
ohne
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Dicke der Folie:
0.02
Farbe:
transparent
Stärke:
0.02
Werkstoff:
Kunststoff
dokumentenecht:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 8,25*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 8,62*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 5,41*
€ 8,65*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 9,35*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 6,79*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF111
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.