Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Stifteköcher DELTA, stabile und schwere Ausführung, Gummifüße, lichtgrau-schwarz HAN 1753-31
Artikel-Nr.:
     639-785079010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1753-31
EAN/GTIN:
     4012473175327
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher DELTA. Formschön und elegant mit großem Volumen. In diesem Stifteköcher finden Ihre Stifte und Büroutensilien schnell einen Platz und sind immer griffbereit. Mit praktischer, stifteschonender Schaumstoffeinlage. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das einzigartige und unverwechselbare Design besticht durch seine reduzierte Formensprache sowie modische Farbakzente. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der DELTA Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 99 x 99 x 94 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau-schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
99
Farbe:
grau/schwarz
Höhe:
94
Tiefe:
99
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz grau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, BUEROBUTLER HAN, HAN1753-31, 175331, KOECHER DELTA, DELTA, BUTLER, 101940, 5756175331, HAN-B'BUTLER 17, 18912717, 1200198, HAN 1753-31, BÜROBUTLER HAN, 1753, KÖCHER GR/SW, 3460483, 1753-31, Bürobutler, Köcher, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtischgarnituren, Utensilienboxen, Butler
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,09*
€ 7,88*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 7,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,84*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 9,23*
Lager 639
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.