Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 125 Micron, matt, 100 Stück, transparent GBC 3747235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A3, 125 Micron, matt, 100 Stück, transparent GBC 3747235
Laminiertasche, A3, 125 Micron, matt, 100 Stück, transparent GBC 3747235
Laminiertasche, A3, 125 Micron, matt, 100 Stück, transparent GBC 3747235
Artikel-Nr.:
     639-785645
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747235
EAN/GTIN:
     0033816067318
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Perfekter Schutz vor Fingerabdrücken. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite:
303
Dicke der Folie:
125
Höhe:
426
Verwendung für Papierformat:
A3
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, laminierfolien a3 matt, folientaschen a3, folientasche, A3, A4, A5, A6, Ausweis-Folientasche, Foto-Folientasche, GBC, Gepäckanhänger-Folientasche, Heißlaminier-Folientasche, Heißlaminierfolientasche, Kaltlaminier-Folientasche, Kaltlaminierfolientasche, Kreditkarten-Folientasche, Laminator-Folientasche, Laminiergerät-Folientasche, Namensschild-Folientasche, Scheckkarten-Folientasche, Selbstklebe-Folientasche, Visitenkarten-Folientascher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,06*
Lager 639
700
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 66,03*
€ 88,19*
8 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,98*
€ 90,12*
1 Tag
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 95,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,43*
Zubehör
GBC
3747521
ab € 43,43*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,70*
Zubehör
GBC
3747241
ab € 0,44*
Zubehör
GBC
3747240
ab € 0,28*
Zubehör
Kroschke
75-39640-08
ab € 45,57*
Zubehör
Kroschke
75-11505-08
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.