Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Maus kabellos, Pro Fit Ergo Vertikale, schwarz KENSINGTON K75501EU
Artikel-Nr.:
     639-785793023
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75501EU
EAN/GTIN:
     5028252605960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kensington Pro Fit Ergo Vertikale Kabellose Maus. Mit 5 Tasten: Scrollrad, Links, Rechts, vorwärts und zurück. Mit ergonomischem Design für eine natürliche Handposition und eine bessere Haltung von Handgelenk und Unterarm um die Muskulatur des Unterarms zu entlasten. Mit verlängerter Auflagefläche für den kleinen Finger zur vollständigen Untestützung für geschmeidige Bewegungen größerer Muskelgruppen. Mit vier DPI-Einstellungen: 800/1000/1200/1600. Plug & Play für eine kabellose Verbindung durch Einstecken des 2.4 GHz Nano-Receivers mit 20 m Reichweite. Mit LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand. Kompatibel mit Windows, macOS, Chrome OS und Android. Format: 81 x 69 x 113 mm. Gewicht: 0,115 kg. 3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Benennung der Batterie:
AA
Breite:
76
Farbe:
schwarz
Höhe:
71
Tiefe:
112
max. Reichweite:
20
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,32*
€ 44,33*
€ 6,78*
ab € 35,38*
€ 44,36*
€ 4,50*
ab € 35,13*
€ 44,38*
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 44,84*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 45,27*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.