Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Mauspad Duo, mit Gel-Handgelenkauflage, blau/grau KENSINGTON 62401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gel-Mauspad Duo, mit Gel-Handgelenkauflage, blau/grau KENSINGTON 62401
Gel-Mauspad Duo, mit Gel-Handgelenkauflage, blau/grau KENSINGTON 62401
Gel-Mauspad Duo, mit Gel-Handgelenkauflage, blau/grau KENSINGTON 62401
Artikel-Nr.:
     639-785903067
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62401
EAN/GTIN:
     0636638006239
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Kensington Gel-Mauspad Duo. Mit Gel-Handgelenkauflage. Für kabellose und kabelgebundene Mäuse. Angenehm trockene, kühle Hand durch integrierte Belüftungskanäle. Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Format: 238 x 40 x 347 mm. Gewicht: 0,415 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: blau/grau.
Weitere Informationen:
Breite:
238
Farbe:
blau/grau
Form:
eckig
Handgelenkauflage vorhanden:
true
Höhe:
40
Tiefe:
347
Werkstoff:
Kunststoff
rutschfest:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,00*
€ 6,78*
ab € 15,75*
€ 21,23*
9 Tage
31
€ 5,87*
ab € 15,80*
€ 21,31*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 21,78*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 20,13*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.