Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapierrolle Duo-Colour Recycling, 2mx70cm, sortiert BY NATURE 1330-24362/PBS


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Geschenkpapierrolle Duo-Colour Recycling, 2mx70cm, sortiert BY NATURE 1330-24362/PBS
Geschenkpapierrolle Duo-Colour Recycling, 2mx70cm, sortiert BY NATURE 1330-24362/PBS
Artikel-Nr.:
     639-788400
Hersteller:
     BY NATURE
Herst.-Nr.:
     1330-24362/PBS
EAN/GTIN:
     4014995625946
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 2mx70cm
geschenk papier
6 Farben sortiert, 100% Recyclingpapier, Duo-Colour
Weitere Informationen:
Breite:
700
Länge [in m]:
2
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier rolle 2 m, Geschenkpapierrolle, Duo-Colour, Recycling, 2mx70cm, sortiert, BY, NATURE, 1330-24362/PBS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
25
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,33*
Lager 639
275
25
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,38*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Rollen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 75000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen
Mindestbestellmenge: 25 Rollen ( entspricht € 59,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.