Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Fresh Colours", A4, 96 Blatt, blanko sortiert RNK 46811


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch "Fresh Colours", A4, 96 Blatt, blanko sortiert RNK 46811
Notizbuch "Fresh Colours", A4, 96 Blatt, blanko sortiert RNK 46811
Notizbuch "Fresh Colours", A4, 96 Blatt, blanko sortiert RNK 46811
Artikel-Nr.:
     639-802870811
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46811
EAN/GTIN:
     4002871468152
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Sortierung Kladden/ "Fresh Colours" DIN A4, 1 Packung à 4 Stk.. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. 4 Kladden/Notizbücher mit unterschiedlichen Motiven: 2x "Colorful Life" Art.Nr. 46806, 2x "Over the Rainbow" Art.Nr. 46807. DIN A4.. Papierformat: DIN A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
96
Ausführung der Bindung:
Hardcover
Ausführung der Lineatur:
Lin 20 | blanko
Ausführung des Papiertyps:
Naturpapier
Farbe des Einbandes:
bunt
Flächenmasse des Papiers:
70
Lochung:
Nein
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 blanko, notiz buch, notiz-buch a4, "Fresh, Colours", A4, 96, Blatt, blanko, sortiert, RNK, 46811
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 14,22712*
€ 20,75712*
Lager 639
5
€ 4,99*
ab € 17,49648*
€ 25,20648*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20648*
€ 29,99571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,55648*
€ 29,22221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,33648*
€ 27,77041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,57648*
€ 26,86601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,12648*
€ 26,33051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49648*
€ 20,82081
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,37412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.