Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Ringbuch manageMe, A4, 12-Ring, 21mm, dunkelblau OXFORD 100205608
Artikel-Nr.:
     639-823041001
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205608
EAN/GTIN:
     4002030048348
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Mit 25 Hüllen, erweiterbar um 25 Hüllen, das ideale Präsentationsmittel für den professionellen Anwender. Durch das vario-zipp inside lässt sich die Ringmappe vollständig aufklappen, sowie die Reihenfolge der Hüllen einfach und flexibel verändern. Mit Hilfe des vielfältigen Zubehörs lässt sich manageMe! Information zum vollständigen Organiser ausbauen. Rotes vario-zipp inside Logo. Ring-⌀: 21 mm, Ringfarbe: grau. Inkl. Einfädelhilfe. Einband aus strapazierfähigem PP, 0,8 mm. Für A4. Größe: 252 x 316 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
25
Breite:
248
Breite des Rückens:
20
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
316
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 17312868, SICHTMAPPE, ELB61420-DB, 61420, VARIO ZIPP INSIDE, RINGMAPPE PROFI, 57856, INSIDE, ELBA IMAGE, PROFI, 101254, 1008688, SICHTMAPPE ELBA VARIO ZIPP, 61420 DB, 61420-DB, RINGMAPPE VARIO ZIPP DBL, 283495, 27193, 16522358, Ringmappen, Ringordner, Ringbücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 8,21*
2 Tage
38
1
€ 2,90*
ab € 5,25*
€ 8,22*
1 Tag
163
1
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 8,26*
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 5,31*
€ 8,33*
Lager 639
22
1
€ 4,99*
ab € 7,39*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.