Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-823041010 Herst.-Nr.: 100205607 EAN/GTIN: 4002030048300 |
| |
|
| | |
| Mit 25 Hüllen, erweiterbar um 25 Hüllen, das ideale Präsentationsmittel für den professionellen Anwender. Durch das vario-zipp inside lässt sich die Ringmappe vollständig aufklappen, sowie die Reihenfolge der Hüllen einfach und flexibel verändern. Mit Hilfe des vielfältigen Zubehörs lässt sich manageMe! Information zum vollständigen Organiser ausbauen. Rotes vario-zipp inside Logo. Ring-⌀: 21 mm, Ringfarbe: grau. Inkl. Einfädelhilfe. Einband aus strapazierfähigem PP, 0,8 mm. Für A4. Größe: 252 x 316 mm (B x H). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hüllen: | 25 | Breite: | 248 | Breite des Rückens: | 20 | Farbe: | anthrazit | Höhe: | 316 | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, 17312866, SICHTMAPPE, ELB61420-AZ, 61420, VARIO ZIPP INSIDE, RINGMAPPE PROFI, 57854, INSIDE, ELBA IMAGE, PROFI, 101252, 1008686, SICHTMAPPE ELBA VARIO ZIPP, RINGMAPPE VARIO ZIPP ANT, 61420 AZ, 61420-AZ, 283493, Ringmappen, Ringordner, Ringbücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 8,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,34* | € 8,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,45* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,43* | € 8,67* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,72* | € 8,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|