Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Ordner smart Pro, A4, 80mm, orange ELBA 100202155
Artikel-Nr.:
     639-823125014
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202155
EAN/GTIN:
     4002030138469
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 268. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Paper By Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
orange
Farbe des Rückens:
orange
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,20*
10 Tage
120
10
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,20*
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,65*
3 Tage
93
1
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,68*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.