Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Ordner rado Wolkenmamor, A4, 80mm, grau ELBA 100022602
Artikel-Nr.:
     639-823177010
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022602
EAN/GTIN:
     4002030101135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Extrem stabiler Pappkern. Farbiger Rücken mit Spezialpapier verstärkt. Bezug aus hochwertigem Wolkenmarmor. Aufgeklebtes Rückenschild. Mit Deckblatt. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 617. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper by Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 3,17*
1 Tag
221
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,28*
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 3,31*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 3,32*
Lager 639
68
1
€ 4,99*
ab € 4,67*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.