Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Ordner rado brilliant, A4, 80mm, weiß ELBA 100022618
Artikel-Nr.:
     639-823287000
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022618
EAN/GTIN:
     4002030102057
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Extrem stabiler Pappkern. Vollfarbiger und beschichteter Papiereinband. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 217. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
weiß
Farbe des Rückens:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 3,38*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 3,38*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 3,40*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 3,41*
Lager 639
41
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.