Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Ordner smart Original, A4, 50mm, grün ELBA 100023243
Artikel-Nr.:
     639-823288011
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023243
EAN/GTIN:
     4002030137943
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild, weiß. Mit Deckblatt. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 280 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 405. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Greiffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 50 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper By Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Farbe:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
grün
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 2,36*
10 Tage
10
10
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 2,36*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 2,71*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 3,12*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.