Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-823288015 Herst.-Nr.: 100023245 EAN/GTIN: 4002030137974 |
| |
|
| | |
| Einband außen aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild, weiß. Mit Deckblatt. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 280 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 405. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Greiffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 50 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper By Nature. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | Premiumhebelmechanik | Breite: | 285 | Breite des Rückens: | 50 | Farbe: | Wolkenmamor | Farbe des Rückens: | rot | Griffloch vorhanden: | true | Höhe: | 318 | Kantenschutz vorhanden: | true | Material der Kaschierung außen: | Wolkenmarmor (100% Altpapier) | Material der Kaschierung innen: | nein | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,28* | € 2,36* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,33* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,59* | € 2,71* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,99* | € 3,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|