Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Ordner smart, A4, 80mm, blau ELBA 100023246
Artikel-Nr.:
     639-823290001
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023246
EAN/GTIN:
     4002030137677
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus 100% Altpapier mit Wolkenmarmorpapier überzogen. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Aufgeklebtes Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 408. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel und Paper By Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
80
Farbe:
Wolkenmarmor
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,15*
1 Tag
25
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,24*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 2,36*
Lager 639
61
1
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.