Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Ordner smart Pro, A4, 50mm, blau ELBA 100023251
Artikel-Nr.:
     639-823291001
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023251
EAN/GTIN:
     4002030138490
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Formstabile Spezialpappe. Einband außen mit PP, innen mit Papier kaschiert. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Für ca. 280 DIN A4-Blätter. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter. Mit Kantenschutz, Greifloch und rado-Ösen. Rückenbreite: 50 mm. Größe: 285 x 318 mm (B x H) für DIN A4. Ersatzrückenschild: 04 264. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Farbe:
blau
Farbe des Rückens:
blau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
Pappordner PP-kaschiert
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 2,39*
1 Tag
84
1
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 2,47*
9 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 2,50*
1
€ 7,95*
ab € 2,46*
€ 2,60*
Lager 639
84
1
€ 4,99*
ab € 2,52*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.