Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Ordner rado plast, A4, 50mm, weiß ELBA 100022625
Artikel-Nr.:
     639-823295000
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022625
EAN/GTIN:
     4002030101401
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Extrem stabiler Pappkern. Vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Mit Deckblatt. Für ca. 280 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 294. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit Qualität in ihrer ursprünglichsten Form. Hochwertige ELBA Präzisionsmechanik, Griffloch aus Alu und Kantenschutz sowie zwei rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 50 mm. Panorama Sichttasche amRücken,
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Präzisions-Hebelmechanik
Breite des Rückens:
50
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
true
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
formstabile Spezialpappe mit Einband aus strapazierfähiger Kunststoff-Folie (PVC)
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff-Folie (PVC)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 4,03*
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,17*
2 Tage
55
1
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 4,23*
1
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 4,28*
Lager 639
55
1
€ 4,99*
ab € 5,94*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.