Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Ordner rado plast, A4, 50mm, grau ELBA 100022622
Artikel-Nr.:
     639-823295010
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022622
EAN/GTIN:
     4002030101548
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertige Präzisionsmechanik. Extrem stabiler Pappkern. Vollfarbiger Einband aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Mit auswechselbarem Rückenschild, Griffloch und Kantenschutz, sowie 2 rado-Ösen für ein platzsparendes und standfestes Aufstellen des Ordners. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
50
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
false
Material der Kaschierung außen:
PVC
Material der Kaschierung innen:
Kunststoff
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 4,03*
1 Tag
39
1
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 4,16*
9 Tage
54
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 4,20*
1
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 4,28*
Lager 639
16
1
€ 4,99*
ab € 5,94*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.