Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-823895004 Herst.-Nr.: 400116206 EAN/GTIN: 3045050411991 |
| |
|
| | |
| Der Oxford Schnellhefter TOP FILE+ in A4 ist aus 390 g/qm Karton und bietet dank der neuen Multi’Strat Technologie eine einzigartige Strapazierfähigkeit. Das neue Design ist modern und erfrischend und die große Farbvielfalt erleichtert die Organisation. Das aufgedruckte Beschriftungsfeld auf Vorder- und Rückseite ermöglicht die kaufmännische Heftung und die Amtsheftung. Die Kapazität ist ausreichend für ca. 200 DIN A4-Blätter. Abheftmechanik aus Metall mit robuster Metalldeckleiste. Die Farbe ist chamois. Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | true | Breite: | 240 | Einstecktasche vorhanden: | false | Farbe: | beige | Flächenmasse des Papiers: | 390 | Höhe: | 320 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Karton | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Beschriftungsfeld, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, hamelin schnellhefter a4, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Ordnungsmappen, Aktenmappen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,21* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,24* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,82* | € 1,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,10* | € 1,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,71* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|