Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserschreiber Giotto Turbo Glitter, 8 Stück, Pastell GIOTTO F426300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faserschreiber Giotto Turbo Glitter, 8 Stück, Pastell GIOTTO F426300
Faserschreiber Giotto Turbo Glitter, 8 Stück, Pastell GIOTTO F426300
Faserschreiber Giotto Turbo Glitter, 8 Stück, Pastell GIOTTO F426300
Artikel-Nr.:
     639-826517
Hersteller:
     Giotto
Herst.-Nr.:
     F426300
EAN/GTIN:
     8000825008719
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
GIOTTO Turbo Glitter Pastel 8er Etui, farbig sortiert. Fasermaler mit spezieller Glitzerfarbe in 8 verschieden Pastellfarben. Ventilierte Kappe, drucksichere Spitze, die ihre Form behält Sicherheitsverschluss. Unbedenkliche Tinte auf Wasserbasis, von Händen und in der Waschmaschine bei 40° C auswaschbar. Stiftlänge: 15 cm (inkl. Verschlusskappe).
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
rund
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
weiß
Mine auswechselbar:
false
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farbig sortiert
dokumentenecht:
false
wasserfest:
false
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler set, fasermaler, giotto fasermaler, Giotto, Turbo, Glitter, 8, Stück, Pastell, GIOTTO, F426300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2579
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,81*
Lager 639
2579
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 7,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.