Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Tischrechner, 132x184x34mm REBELL RE-ECO 450
Artikel-Nr.:
     639-835253
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-ECO 450
EAN/GTIN:
     8595179504111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner Eco 450. Große Tasten, automatische Abschaltung, 3 Memory-Tasten, Anti-Rutsch-Gummi-Schutz. Merkmale: Tasten %, 00, +/-, Merkmale: Dezimalselektor, GT Funktion, Löschen-Taste, Speicher, Taste MU, Rundungselektor, Quadratwurzelfunktion. Material: aus 70% recyceltem Kunststoff gefertigt. Energieversorgung: wird zu 100% mit Sonnenenergie betrieben und benötigt keine Batterien. Größe (B x H x T): 132 x 184 x 34 mm. Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: einzeilig. Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 12 Zeichen. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl Konstantenspeicher:
1
Anzahl Variablenspeicher:
1
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Art der Hilfenergie:
Solar
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
Ja
Ausführung der Prozentfunktionen:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
12-stellig
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Breite:
133
Doppelnulltaste vorhanden:
true
Druckausgabe vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Höhe:
34
Netzanschluss vorhanden:
false
Rundungsautomatik vorhanden:
true
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Tiefe:
184
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner solar 12-stellig, taschen rechner, solar taschenrechner, Rechner, Rebell, RE-ECO450, REECO450, 450, 12-stellig, 12stellig, schwarz, Save The Earth, Pocket Calculator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,37*
10 Tage
69
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,56*
Lager 639
69
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 10,20*
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 17,40*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 14,66*
€ 20,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.