Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner schwarz REBELL RE-HC108BX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner schwarz REBELL RE-HC108BX
Taschenrechner schwarz REBELL RE-HC108BX
Taschenrechner schwarz REBELL RE-HC108BX
Taschenrechner schwarz REBELL RE-HC108BX
Artikel-Nr.:
     639-835299023
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-HC108BX
EAN/GTIN:
     8595179505903
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
Der Taschenrechner ist klein, leicht und vor allem für den täglichen Gebrauch bestimmt. Egal ob Sie zu Hause, im Freien oder unterwegs sind. Diesen Taschenrechner können Sie immer zur Hand haben. Rutschfeste Gummitasten, 8-stellige leicht lesbare LCD-Anzeige, arithmetische Operationen, Wurzelfunktionen, selbständiger Speicher - das sind Eigenschaften, die diesen Rechner zum idealen Helfer für Ihre Berechnungen machen. Das automatische Abschalten verlängert die Batterielebensdauer. Maße: 88 x 58 x 8 mm. Gewicht: 31g.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
8
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Ausführung der Prozentfunktionen:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
LCD
Batterien im Lieferumfang enthalten:
true
Benennung der Batterie:
LR54
Breite:
58
Doppelnulltaste vorhanden:
false
Druckausgabe vorhanden:
false
Farbe:
schwarz
Höhe:
88
Netzanschluss vorhanden:
false
Postenzähler:
false
Tiefe:
8
Weitere Suchbegriffe: taschen rechner, batterie taschenrechner, Taschenrechner schwarzREBELL RE-HC108BX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,24*
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,25*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,40*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.