| |
|
| Artikel-Nr.: 639-842361 Herst.-Nr.: 845418 EAN/GTIN: 3154148454182 |
| |
|
| | |
| - auswaschbar: von den meisten Textilien und der Haut abwaschbar - fest eingefasste, weiche Spitze: Ø 2,8 mm - erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für Spielzeug - Stiftlänge: 143 mm - Schreiblänge > 220 m - leuchtende Farben Weitere Informationen: | | Ausführung der Schreibfarbe: | farbig sortiert | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | false | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Strichstärke: | 2,8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 4,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 4,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,06* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|