| |
|
| Artikel-Nr.: 639-846311015 Herst.-Nr.: B70 EAN/GTIN: 9004987127713 |
| |
|
| | |
| geeignet für Druckertyp Brother DCP J 152W/J 4110DW; Druckleistung 1.200 Seiten; Farbe magenta Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Inhalt: | 20 | Verwendung für Druckertyp: | Druckertyp Brother DCP J 152W/J 4110DW | max. Anzahl der Druckseiten: | 1200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, 12BRDCPJ552MHC-B70, B70 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,10* | € 5,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,65* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|