| |
|
| Artikel-Nr.: 639-846619 Herst.-Nr.: B85 EAN/GTIN: 9004987128147 |
| |
|
| | |
| Kompatibel mit LC-223VALBPDR, passend für Brother DCP-J4120DW; MFC-J4420DW/MFC-J5720DW, Kapazität je ca. 550 Seiten, Multipack, cyan, magenta, yellow Weitere Informationen: | | Farbe: | 4-farbig sortiert | Verwendung für Druckertyp: | Brother DCP-J4120DW; MFC-J4420DW/MFC-J5720DW | max. Anzahl der Druckseiten: | 550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone, 12BRDCPJ4120MULTI-B85, B85 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,68* | € 28,78* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 21,36* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|