Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpatrone cyan T6M03AE Nr.903XL EMSTAR H231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkjetpatrone cyan T6M03AE Nr.903XL EMSTAR H231
Inkjetpatrone cyan T6M03AE Nr.903XL EMSTAR H231
Inkjetpatrone cyan T6M03AE Nr.903XL EMSTAR H231
Artikel-Nr.:
     639-846870001
Hersteller:
     Embatex
Herst.-Nr.:
     H231
EAN/GTIN:
     9004987128390
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatibel mit T6M03AE/Nr. 903XL, passend für HP Officejet Pro 6860/6970 , Kapazität ca. 825 Seiten, alte Nr. 12HPOJ6860C/H231
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
1
Ausführung des Inhalts (Set):
1
Farbe:
cyan
Originalzubehör:
false
Verwendung für Druckertyp:
Inkjetdrucker
max. Anzahl der Druckseiten:
825
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, 6860, 6970, 903XL, Embatex, Emstar, H231, H232, H233, HP, Inkjetpatrone, OfficeJet Pro, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE, Tinte, Tintenpatrone, cyan, färbig, magenta, yellow, 12HPOJ6860C/H231
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 10,92*
€ 16,03*
Lager 639
2
€ 4,99*
ab € 12,88*
€ 18,64*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.