Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Heftbox, A4, 25mm, transluzent schwarz Q-CONNECT KF02309
Artikel-Nr.:
     639-850116023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02309
EAN/GTIN:
     5705831023093
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox aus Polypropylen. Für ca. 250 Blatt DIN A4. Rücken 25 mm. Verschluss mit 2 Gummizügen.
Weitere Informationen:
Breite:
250
Farbe:
transluzent schwarz
Höhe:
330
Tiefe:
27
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,57*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,96*
€ 3,59*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.