Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Heftbox, A4, 25mm, transparent Q-CONNECT KF02310
Artikel-Nr.:
     639-850116100
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02310
EAN/GTIN:
     8595096725514
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox aus Polypropylen. Für ca. 250 Blatt DIN A4. Rücken 25 mm. Verschluss mit 2 Gummizügen.
Weitere Informationen:
Breite:
250
Farbe:
milchig transluzent
Höhe:
330
Tiefe:
27
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2745
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,59*
1 Tag
2742
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.