Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Klemmmappe, A4, transparent blau Q-CONNECT KF00462
Artikel-Nr.:
     639-850119001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00462
EAN/GTIN:
     5705831004627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Klemm-Mappe aus Polypropylen, Vorderdeckel transparent, Rückendeckel farbig. Klemme aus Metall, für bis zu 30 Blatt DIN A4.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
blau
Farbe der Klemme:
schwarz
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
transparent
Höhe:
307
Umweltfreundliches Merkmal:
Wechsel von PVC auf nachhaltigen Kunststoff
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau 30 blatt, clip hefter, cliphefter a4, CONKF00462, CLIPMAPPE A4, KLEMMMAPPE A4, 44412945, Clip-Mappen, Klemmmappen, Mappen, Offertmappen, Umlaufmappen, -taschen, Angebotsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,95*
10 Tage
1372
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,05*
1 Tag
1372
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 1,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.