Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftlocher, 65 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01237


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftlocher, 65 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01237
Kraftlocher, 65 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01237
Kraftlocher, 65 Blatt, schwarz Q-CONNECT KF01237
Artikel-Nr.:
     639-850208023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01237
EAN/GTIN:
     5705831012370
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Lochkapazität bis ca. 65 Blatt, mit Anschlagschiene, 8cm-Lochung.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Farbe:
schwarz
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
Zink
max. Anzahl der Blätter:
65
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
6.3
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, registraturlocher 6,3mm, block locher, LOCHER, CONKF01237, KF01237, CONNECT, 101148, CONNECT-LOCHER, 5725123795, 5725001237, 44412643, 1008258, CON KF01237, LOCHER RAPESCO GROUP GMBH, KF 01237, CONNECT REGISTRATURLOCHER, 0531317, ANGEBOT, AKTION, DEZEMBER, Bürolocher, Locher, Stapellocher, Aktenlocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
€ 5,49*
ab € 22,34*
€ 31,13*
10 Tage
383
€ 5,87*
ab € 22,59*
€ 31,44*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 25,05*
€ 34,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.