| |
|
| Artikel-Nr.: 639-850221 Herst.-Nr.: KF01307 EAN/GTIN: 5705831013070 |
| |
|
| | |
| Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 26 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Länge: | 26 | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, 31412776, BUEROKLAMMERN, HAW6031, 885, MILAN, BUERO 26, 2126, POL2126, 102742, 6031, 215, 5771000885, 26312722, 1404001, BÜROKLAMMER ALBERT GMBH, P-2126, BRIEFKLAMMER 26MM 100/1, 37032, 603, 90951, 16704888, ALC215, HAW 603, 910-13, MILAN885, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,24* | € 0,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 0,24* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|