Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register 1-31, A4, Plastik, weiß Q-CONNECT KF00180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register 1-31, A4, Plastik, weiß Q-CONNECT KF00180
Register 1-31, A4, Plastik, weiß Q-CONNECT KF00180
Register 1-31, A4, Plastik, weiß Q-CONNECT KF00180
Register 1-31, A4, Plastik, weiß Q-CONNECT KF00180
Artikel-Nr.:
     639-850284
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00180
EAN/GTIN:
     5705831001800
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Aus Polypropylen 120 µm, mit beschriftbarem Indexblatt, Taben bedruckt, Universallochung, Format (BxH): 22,5 x 29,7 cm, für Format A4. Farbe: weiß. Aufdruck: 1-31. Blattanzahl: 31 + 1
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-31
Breite:
225
Dicke der Folie:
0
Farbe:
weiß
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister 1-31 plastik weiß, kunststoff-register 1-31, kunststoff register, CONKF00180, ORDNERREGISTER, ZAHLENREGISTER, REG 1-31, 44413087, Indexregister, Nummernregister, Register für Ordner, Tabenregister, Ziffernregister, Ablageregister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
578
€ 5,49*
ab € 1,92*
€ 3,51*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,61*
8 Tage
578
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,61*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.