Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellocher, 4-fach-Lochung, schwarz Q-CONNECT KF01238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppellocher, 4-fach-Lochung, schwarz Q-CONNECT KF01238
Doppellocher, 4-fach-Lochung, schwarz Q-CONNECT KF01238
Doppellocher, 4-fach-Lochung, schwarz Q-CONNECT KF01238
Doppellocher, 4-fach-Lochung, schwarz Q-CONNECT KF01238
Artikel-Nr.:
     639-850295023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01238
EAN/GTIN:
     5705831012387
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Doppellocher für 4-fache Lochung. Lochabstand 8 cm. Loch-⌀ 6 mm. Farbe: schwarz. Lochkapazität: bis 25 Blatt, mit Anschlagschiene.
Weitere Informationen:
Anschlagschiene vorhanden:
true
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Farbe:
schwarz
Lochung:
4-fach
max. Anzahl der Blätter:
25
max. Einstellformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, 4-fach locher, CONKF01238, 44413083, Bürolocher, Locher, Mehrfachlocher, Aktenlocher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
€ 5,49*
ab € 9,26*
€ 13,97*
9 Tage
271
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 14,23*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,11*
€ 16,53*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.