Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Korrekturstift, 8ml, weiß Q-CONNECT KF00271
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-850325
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00271
EAN/GTIN:
     5705831002715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrektur-Stift
Korrekturstift
korrekturstift
Flüssiger Korrekturstift zum schnellen und strichgenauen Korrigieren von gedruckten oder handgeschriebenen Texten und Details, wie Punkte und Linien. Mit Metallspitze für präzise und komfortable Anwendung. Der Stift ist weich und einfach zu drücken. Das Fluid trocknet schnell und hat eine hohe Deckkraft. Für alle Papiertypen geeignet (außer Thermopapier). Für Links- und Rechtshänder verwendbar. Sofort beschreibbar, weiß deckend. Weiche Griffzone und transparente Kappe mit Clip. Inhalt: 8 ml
Weitere Informationen:
Art des Auftragungshilfsmittels:
feine Spitze
Farbe:
weiß
nachfüllbar:
false

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CONKF00271, KF00271, CONNECT, 44412916, CON KF00271, KORREKTURSTIFT HAINENKO CONNECT, CONNECT KORREKTURSTIFT, 0532071, Korrekturmittel, Korrekturroller, -stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,67*
11 Tage
174
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,73*
Lager 639
174
€ 4,99*
ab € 1,19*
€ 2,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.