Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
CD-Hülle, selbstklebend, 10 Stück Q-CONNECT KF27032
Artikel-Nr.:
     639-850642
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF27032
EAN/GTIN:
     5705831270329
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Selbstklebende Hüllen zur Aufbewahrung oder Versand von CDs/DVDs. Polypropylenmaterial dokumentenecht, Rückseite selbstklebend, permanent haftend. Format: 12,6 x 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
126
Farbe:
transparent
Höhe:
126
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
10
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd leerhüllen transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, 44413274, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, DVD/CD - Hüllen, Datenträgerablagen, Hüllen für CDs, DVDs, Sichthüllen für CDs, DVDs, Disketten, Aufbewahrungen für Datenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,71*
10 Tage
111
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,75*
Lager 639
111
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 4,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,32*
€ 5,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 3,89*
€ 4,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 3,71*
€ 4,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,61*
€ 4,30
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,45*
€ 4,11
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,67*
€ 3,18
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.