Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierhülle, A4, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF24055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierhülle, A4, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF24055
Laminierhülle, A4, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF24055
Laminierhülle, A4, 100 Stück, transparent Q-CONNECT KF24055
Artikel-Nr.:
     639-850686
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24055
EAN/GTIN:
     5705831240551
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Für beste Ergebnisse auf allen Geräten. Antistatisches Material. Diese Folie bleibt nach dem Laminieren matt und wird nicht glänzend. Format: A4. Folienstärke: 2 x 125 µm. PG-Inhalt: 100 ST.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite:
223
Dicke der Folie:
125
Höhe:
312
Produktverwendung:
Laminator
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientaschen a4 matt 125 mic, folientaschen a4, folientasche, Laminierhülle, Heißlaminierhülle, Hülle, Connect, A4, matt, 216x303mm, Folientaschen für Laminiergeräte, Einschweißgeräte, Heiß-Laminiergeräte, -zubehör, Hüllen für Laminiergeräte, Laminiergeräte, Photolaminiergeräte, Schweißfolien, Zubehör für Laminiergeräte, 221189, 125my, 125mµ, 125µm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 18,71*
€ 26,07*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 30,56*
€ 41,88*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.