Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Mauspad Swimming Pool, blau Q-CONNECT KF04557
Artikel-Nr.:
     639-850776200
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF04557
EAN/GTIN:
     5705831045576
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Extra flache Mausunterlage mit abgerundeten Ecken. Besonders für optische Mäuse geeignet. Rutschfeste Unterseite. Antistatisch. Größe: 210 x 170 x 1 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
212
Farbe:
blau
Form:
abgerundete Ecken
Handgelenkauflage vorhanden:
false
Höhe:
1
Tiefe:
172
rutschfest:
true
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, Ergonomische Handgelenkauflagen, Gel-Handgelenkauflagen, Gel-Mauspads, Handgelenkauflagen, Mauspads, Tastatur-Handgelenkauflagen, Computer-Mauspads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1313
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,64*
1 Tag
1312
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,65*
Lager 639
1312
€ 4,99*
ab € 4,58*
€ 7,13*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.