Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aktenschwanz, 100 Stück, rot Q-CONNECT KF15766


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenschwanz, 100 Stück, rot Q-CONNECT KF15766
Aktenschwanz, 100 Stück, rot Q-CONNECT KF15766
Aktenschwanz, 100 Stück, rot Q-CONNECT KF15766
Aktenschwanz, 100 Stück, rot Q-CONNECT KF15766
Artikel-Nr.:
     639-853137015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15766
EAN/GTIN:
     3034151347803
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Aus umweltfreundlichem Manilakarton 320 g/qm, 4-fach gelocht und gerillt, mit Seitenfalz. Format 100 x 320 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Breite:
100
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
320
Höhe:
320
Lochung:
4-fach
Weitere Suchbegriffe: aktenfahne rot, akten fahne, aktenfahne 100st, Aktenfahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 5,49*
ab € 10,38*
€ 15,54*
9 Tage
53
€ 5,87*
ab € 10,49*
€ 15,83*
Lager 639
53
€ 4,99*
ab € 11,82*
€ 17,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.