Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Premium, 2-5mm, blau Q-CONNECT KF16038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Premium, 2-5mm, blau Q-CONNECT KF16038
Textmarker Premium, 2-5mm, blau Q-CONNECT KF16038
Textmarker Premium, 2-5mm, blau Q-CONNECT KF16038
Textmarker Premium, 2-5mm, blau Q-CONNECT KF16038
Artikel-Nr.:
     639-853190001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF16038
EAN/GTIN:
     5705831160385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Leuchtmarker für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Universaltinte auf Wasserbasis. Schaft in Leuchtfarbe. Abgeschrägte Keilspitze, Kappe mit Clip, gummierte Griffzone. Ausführung: Einzelstift. Strichstärke: 2 - 5 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
true
Farbe:
blau
Strichstärke:
2,0 - 5,0 mm
Umweltfreundliches Merkmal:
Hoher Anteil an recycelten Materialien
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter q-connect blau, highlighter, highlighter blau, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Neon-Leuchtmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1292
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,74*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,44*
€ 0,87*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.