Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288
Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288
Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288
Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288
Briefklemmer Foldback, 32mm, 10 Stück, schwarz Q-CONNECT KF01288
Artikel-Nr.:
     639-853237
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01288
EAN/GTIN:
     5705831012882
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 32 mm, Klemmweite ca. 10 mm, Farbe schwarz, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
32
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
318
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 4,07*
10 Tage
318
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 4,10*
Lager 639
318
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 4,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01282
ab € 0,31*
Zubehör
Q-Connect
KF01283
ab € 0,41*
Zubehör
Q-Connect
KF01284
ab € 0,56*
Zubehör
Q-Connect
KF01286
ab € 1,41*
Zubehör
Q-Connect
KF01287
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.