Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853238 Herst.-Nr.: KF01289 EAN/GTIN: 5705831012899 |
| | |
|
| | |
| Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 32 mm, Klemmweite ca. 20 mm, Farbe schwarz, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück Weitere Informationen: | | Breite: | 51 | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, briefklemmer, 44413470, 850234, Letterclips |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,38* | € 5,92* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,38* | € 5,95* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 3,61* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|