Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Spiralbinderücken, 6mm, 21 Ringe, 100 Stück, schwarz Q-CONNECT KF24016
Artikel-Nr.:
     639-853274023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF24016
EAN/GTIN:
     5705831240162
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Für A4-Bindungen, 21 Ringe rund. Packungsinhalt: 100 Stück. Ring-⌀: 6 mm. Kapazität: 25 BL. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung
Werkstoff:
Plastik
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, Spiralbinderücken, Spiralrücken, drahtbinderücken 6mm schwarz 21 ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, 850360023, 44413000, Draht-Bindegeräte, -zubehör, Plastik-Spiralbindegeräte, -zubehör, Bindegeräte, -zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,67*
10 Tage
51
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 4,78*
Lager 639
51
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,83*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.