Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853275023 Herst.-Nr.: KF24018 EAN/GTIN: 5705831240186 |
| |
|
| | |
| Für A4-Bindungen, 21 Ringe rund. Packungsinhalt: 100 Stück. Ring-⌀: 8 mm. Kapazität: 45 BL. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Typ des Binderückens: | Plastikspiralbindung | Werkstoff: | Plastik | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 45 | max. Durchmesser des Binderückens: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastik binderücken 21 ringe 8mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken schwarz, 850361023, 44413002, Draht-Bindegeräte, -zubehör, Plastik-Spiralbindegeräte, -zubehör, Bindegeräte, -zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,34* | € 5,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,41* | € 5,67* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,98* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|