Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Ordner, A4, 80mm, Pappe, grau Q-CONNECT KF18713
Artikel-Nr.:
     639-853455010
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18713
EAN/GTIN:
     5705831187139
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit Hebelmechanik und Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite des Rückens:
80
Farbe:
grau
Farbe des Rückens:
grau
Griffloch vorhanden:
true
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappe
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2089
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 1,61*
1 Tag
2089
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 1,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.