Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853455011 Herst.-Nr.: KF18714 EAN/GTIN: 5705831187146 |
| |
|
| | |
| Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) überzogen. Aufgeklebtes Rückenschild. Ordner mit Hebelmechanik und Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch. Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Mechanik | Breite des Rückens: | 80 | Farbe: | grün | Farbe des Rückens: | grün | Griffloch vorhanden: | true | Kantenschutz vorhanden: | true | Material der Kaschierung außen: | Pappe | Material der Kaschierung innen: | Pappe | Schlitze vorhanden: | true | Sichttasche am Rücken vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,54* | € 1,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,67* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|