| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853496000 Herst.-Nr.: KF11115 EAN/GTIN: 5705831111158 |
| |
|
| | |
| Q-Connect Einsteck-Rückenschild für Ordner 8 cm mit Wechselfenster, 10er Packung, 53 mm X 188 mm, weiß Weitere Informationen: | | Anzahl der Schilder: | 10 | Breite des Schildes: | 53 | Farbe: | weiß | Griffloch vorhanden: | false | Höhe des Schildes: | 188 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Handbeschriftung | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild kurz breit weiß einsteck, einsteckrückenschild weiß, einsteckrückenschilder, Etiketten, Haftetiketten, Ordner-Rückenschilder, Rückenschilder, Einsteck-Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,15* | € 2,03* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|