Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165
Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165
Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165
Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165
Batterie Akku AA/HR6, 2 Stück Q-CONNECT KF15165
Artikel-Nr.:
     639-853623
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15165
EAN/GTIN:
     5705831151659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku-Batterien „Rechargeable“. Wiederaufladbare Batterien. Die Akkus für bis zu 300 Ladungen bieten ideale Power für digitale Apparate und Geräte mit hohem Energieverbrauch. Besonders geeignet für häufig genutzte Geräte wie: Digitalkameras, Blitzlichtgeräte, MP3-Spieler, Taschenlampen, Funkgeräte, Mikrofone, Organizer, Spielzeug, Prüfgeräte, etc. System: Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH). 1,2 Volt, 2600 mAh. Höhe 50,5 mm, ⌀ 14,5 mm. Gewicht 30g. IEC: HR6, AA, Mignon.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.5
Größenbezeichnung:
AA
IEC-Bezeichnung:
HR6
Kapazität:
2600
Spannung:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, akku aa 2600mah nimh, aa akku, nimh aa akku, Akku-Batterie, Akkubatterie, Batterie, Akku, Rechargeable, aufladbar, wiederaufladbar, AA, HR6, Q-Connect, Connect, KF15165, 2600mAh, Mignon, 2ST, Blisterkarte mit 2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 4,54*
€ 6,72*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 8,44*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.