Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, A4, 0,055mm, 10 Stück, genarbt Q-CONNECT KF10917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle, A4, 0,055mm, 10 Stück, genarbt Q-CONNECT KF10917
Prospekthülle, A4, 0,055mm, 10 Stück, genarbt Q-CONNECT KF10917
Prospekthülle, A4, 0,055mm, 10 Stück, genarbt Q-CONNECT KF10917
Artikel-Nr.:
     639-853631
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10917
EAN/GTIN:
     5706002109172
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 genarbt
Oben und Lochrandseite offen. PP-Folie genarbt, transparent, 55µm, dokumentenecht, Lochrand weiß verstärkt, 11-fach- Eurolochung, Format A4, Nutzformat 21,5 x 30,5 Außenformat 23,0 x 30,5 cm. Packung: 10 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Breite:
230
Dicke der Folie:
0.055
Dicke der Folie [in µm]:
55
Farbe:
transparent
Länge:
305
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Klarsichthüllen, Lochrandhüllen, Ordnungshüllen, Sammelhüllen, Sichthüllen, Hüllen für Ordner u. Ringbücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1503
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,82*
Lager 639
1503
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,89*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.