Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 100cmx100m, transparent Q-CONNECT KF11469


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, 100cmx100m, transparent Q-CONNECT KF11469
Luftpolsterfolie, 100cmx100m, transparent Q-CONNECT KF11469
Luftpolsterfolie, 100cmx100m, transparent Q-CONNECT KF11469
Artikel-Nr.:
     639-853638
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11469
EAN/GTIN:
     5705831114692
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
PE Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen Materialstärke ca. 45 my 2-Schicht. Für den flexiblen Schutz von Ware jeglicher Art, optimales Füllmaterial, effektive Zwischenablage, dämpft Stöße ab und ist wärme- und kälteabweisend. Zum Füllen von Paketen oder als Schutz für empfindliche Güter. Noppenhöhe ca. 4 mm, Noppendurchmesser ca. 10 mm. Zu 100 % Recyclingfähig. Wird bei der thermischen Verwertung rückstandsfrei verbrannt.
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Dicke der Folie:
0,045
Dicke der Folie [in µm]:
45
Farbe:
transparent
Länge [in m]:
100
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 100cmx100m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, A077319, Füllmittel zum Verpacken, Luftpolsterfolien, Noppenfolien zum Verpacken, Verpackungsfolien, Folien zur Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 5,49*
ab € 33,12*
€ 44,49*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 34,87*
€ 46,65*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,65*
€ 55,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,81*
€ 52,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 34,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.